付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)