パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73948902
品番
SC-T1JA
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
コネクタ(e-CON):1個
材質
本体ケース:耐熱ABS
質量(g)
約20
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)
消費電流(mA)
25以下 (全表示灯点灯時)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(連結台数4〜7台時:-10〜+50、連結台数8〜16台時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10〜+70
使用周囲湿度
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
電源表示灯
緑色LED (通電時点灯)