画像準備中

超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類マグネットロックタイプ 注文コード73951903 品番SG-B1-MA-G1
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種類など8種類から選べます 他の種類を見る

世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能

規格UL/C-UL、CE、TUV 種類マグネットロックタイプ 引抜強度(N)(ロック時)500以上 メイン接点1NC+1NC モニタ接点ドア:2NC、ロック:1NC 質量(g)約220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする