超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個種類マグネットロックタイプ注文コード73951912品番SG-B1-MA-G5
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能

規格UL/C-UL、CE、TUV種類マグネットロックタイプ引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NCモニタ接点ドア:2NC、ロック:1NC質量(g)約600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする