Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 検出・センサ
Panasonic(パナソニック)の セーフティスイッチ
Panasonic(パナソニック)の セーフティスイッチその他関連用品
イネーブルグリップスイッチ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コントロールユニット(A):モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)、コントロールユニット(B):モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)
注文コード
73952113
品番
SG-C1-21-EMM
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感
仕様
コントロールユニット(A):モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)、コントロールユニット(B):モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)
色
黄
質量(g)
約165
規格
UL/C-UL、CE、TUV
スイッチ
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)
材質(カバー)
シリコーンゴム
表示灯
(緑色):なし
配線方式
はんだ付け端子