画像準備中

S-LINK V PLC用出力コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73953678 品番SL-VP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減

規格UL 、CE 適合メーカーパナソニック、東芝機械 適合PLCFPΣ(FPG-C32Tを除く)、FP2、TC200 適合モジュール入力:FPG-XY64D2T(X側)、FP2-X32D2、TC64DI、出力:FPG-XY64D2T(Y側)、FP2-Y32T、TC64DON 用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする