画像準備中

S-LINK V PLC用入力コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73953818 品番SL-VS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減

規格UL 、CE 適合メーカーオムロン、横河電機、日立産機システム、東芝、安川電機 適合PLCCJ1、シリーズ、CS1、CVM1、CV、C500、C1000H、C2000H、C200Hシリーズ、CQM1、FA500、FA-M3、FA-M3R、EH-150シリーズ、T3、GL20、GL40S、GL60S、GL60H、GL70H 適合モジュール入力:CJ1W-ID231、CJ1W-ID261、CJ1W-MD261(X側)、CS1W-ID231、CS1W-ID261、CS1W-MD261(X側)、C500-ID219、C200H-ID216、C200H-ID217、CQM1-ID213、XD64-6N、WD64-6N(X側)、F3XD32-3N、F3XD64-3N、EH-XD32、DI-335、DI-335H、出力:CJ1W-OD231、CJ1W-OD261、CJ1W-MD261(Y側)、CS1W-OD231、CS1W-OD261、CS1W-MD261(Y側)、C500-OD213、C200H-OD218、C200H-OD219、CQM1-OD213、YD64-1A、WD64-6N(Y側)、F3YD32-1A、F3YD64-1A、EH-YT32、EH-YT32、B2604 用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする