画像準備中

小型セーフティビームセンサ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73954703 品番ST4-A1-J02
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g)約45 保護構造IP67 (IEC) 適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1〜7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1〜7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3) 電源電圧コントローラから供給 消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下 使用周囲温度(℃)-10〜+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25〜+70 ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付 検出物体Φ9mm以上の不透明体 使用周囲湿度30〜85%RH、保存時:30〜95%RH 検出距離(m)0.1〜15 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm) 表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯) 耐振動耐久10〜55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回 開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による) 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする