付属品取付枠
材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS
質量(g)約120
表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD
量子化誤差±1digit
電源電圧(V)DC12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
最小読取値0.1μm
消費電流(mA)200以下
表示範囲(mm)-99.9999〜99.9999
プリセット機能極性および6桁
使用周囲温度(℃)0〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10〜+60
応答速度2,000mm/s
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
耐振動10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)
接続台数センサヘッド1台
組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535