DS-130T トラスねじバイス スリーピークス 73954913

DS-130T トラスねじバイス スリーピークス 73954913
DS-130T トラスねじバイス スリーピークス 73954913
DS-130T トラスねじバイス スリーピークス 73954913
DS-130T トラスねじバイス スリーピークス 73954913

トラスねじバイス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73954913品番DS-130T
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。

用途
ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130質量(g)145使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
注意
※くわえ部の調整時に指をはさまないように注意してください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73954913
2019-06-17
用途: バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備に使用しています。
当該商品は、ネジ専用設計なのかコンパクトなので、ネジの取り外しよりも、手が届き辛い狭い場所のナットの取り外しなどに、威力を発揮します。
また、ネジについても、シッカリと挟み込むので、総じて良い商品だと考えます。

1が参考にしています
対象商品 : 73954913
2018-05-30
用途: なめたネジつかみ

届いてびっくりかなり小さい。確かに130mmと説明に書いてある。見落としていた。M6くらいまでが作業範囲だ。もっと大きいのがあれば購入したい。まだなめた事態に遭遇していないので使用はしていないが、見ただけでコレは使えると感じる。

2が参考にしています
対象商品 : 73954913
2018-03-07
用途: スチールキャビネットの戸棚の舐めたネジの取り外し
電気・ガス・熱供給・水道業

カシメてロックされるので掴み続けなくて良いのは大変実用的。しかし、複数のビスを回すと手が痛くなるのでTレンチやラチェットなどと組み合わせて楽に回せる工夫が盛り込まれると差別化になるのではないか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする