ブロワー&バキューム

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73954947 品番ABX-YF008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5〜10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。

風速(m/s)46〜64 長さ(mm)825〜1100 幅(mm)約180 高さ(mm)245 質量(kg)約4 コード長さ(m)0.35 セット内容本体・50L集塵袋・ベルト 材質ABS樹脂、PP他 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])11000〜15000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73954947
2018-11-06
用途:
植木の刈込後の清掃用
コア都市設計株式会社 様 (サービス業)

ブロワ−・バキュ−ム共に使い物にならず。
箒と塵取りの方がよほどまし。
値段的には高い方だったけれど大失敗でした。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする