CE-483 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955035 CE-483 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955035

閃光ミニマーカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73955035 品番 CE-483
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。

定格電圧(V)DC12/24 レンズ色レッド 材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ) レッド 直径(Φmm)50 材質(本体)ABS/鉄 質量(g)約83 タイプステーアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)50×90 コード長さ(m)150(0.5sq) 本体質量(g)約83 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)約150(0.5sq) LED色レッド 光源色レッド 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS/鉄 質量(g/個)約83 定格電流(mA)(DC14V時)約130(DC28V時)約60 定格電圧変動範囲DC10〜32V 主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ) LED使用数(個)8
注意
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
※ステーは使用中にサビが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73955017
2020-11-19
用途:
トラックの車幅灯に使用しました。

さすがヤックの商品、明るさ、気密性、LEDの信頼性、良いです。

対象商品:
73955035
2019-03-31
用途:
自動車メンテナンス

客の要望で使用しましたが、耐久性はある様です。発光の具合は○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする