JHK 車内用ジャケットハンガー マルエヌ 73955114 JHK 車内用ジャケットハンガー マルエヌ 73955114 JHK 車内用ジャケットハンガー マルエヌ 73955114

車内用ジャケットハンガー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73955114 品番JHK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドレストのバーにセットするだけ。
脱ぎっぱなしでシワになりがちな上着を、いつもきれいに保ちます。

材質ハンガー部/スチール、ポリウレタン、樹脂部/ナイロン、ネジ部/スチール ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×250
注意
※ヘッドレスト一体型のシートには装着できません。
※ヘッドレストステー(シャフト)の太さが10〜12mmの車両のみ取り付け可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73955123
2021-05-28
用途:
仕事用の車に使用
運輸・通信業

値段も手頃だったので、それなりに満足してます。
掛けた上着もズレ落ちる事なく良い物だと思います

2人が参考にしています
対象商品:
73955123
2020-03-05
用途:
車移動のときスーツ等の上掛けにぷらすっち
サービス業

プラスチックかなと思ったがスチールのようで
しっかりして車シートヘッドにぴったりと
重宝してます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする