耐摩耗タイヤ・チューブセット

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズ27×1-3/8
ETRTO規格37-630
内容量1セット注文コード73955254品番SR199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。

ETRTO規格37-630セット内容タイヤ、チューブ、リムフラップサイズ27×1-3/8タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955254
2023-03-05
用途: 通勤自転車に使用

通勤に使ってる自転車の後輪を交換するために購入。
午前中に交換作業して試乗して問題ないと思い置いておいた。
午後になってセットのチューブが破裂してタイヤがリムから外れるほどのものだった、タイヤは大丈夫なのかもしれないけどチューブが破裂するとは思わなかった。
チューブだけでも有名メーカにするべきなのかな。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 73955245
2022-10-29
用途: 自転車修理

自転車整備士です、
デミング26タチペアは大変お得で助かります。
LTは耐久性と値段のバランスが良いです。
一人乗り電動アシストや上級グレード一般シティ車に向いています。自転車利用頻度が低い方には軽いLLかLTで出費を抑え、毎日お子さんや荷物を載せる頻度の多い方には後ろだけ耐久性の高いLZやNEUEノイエに、ライフスタイルに合わせタイヤグレードをおすすめしています。

3が参考にしています
対象商品 : 73955254
2022-07-14
用途: 補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

一般的なシティーサイクルのタイヤ、チューブ交換で使用しました。 必要十分な性能でタイヤの精度も良く、ビードの上がりやバランスも全体的に良いです。リムフラップも同梱されていたので良いです。

対象商品 : 73955236
2022-03-09
用途: 電動アシスト車に

車重の重い電動アシスト車の前輪用として購入。これはタイヤレバー無しで組めます。タイヤは何故かベトベトしますが、組むときだけなのであまり気になりません。

対象商品 : 73955254
2020-04-23
用途: 自転車のタイヤ交換
農・林・水産業

装着完了ですが使用レビューはありません。がモノ太郎さんの梱包は丁寧でした。
走ったらレビューしますね。

1が参考にしています
対象商品 : 73955245
2021-11-13
用途: 自転車のタイヤ交換
有限会社東讃電装

27インチが必要だったのに26インチを買ってしまいました。大失敗。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする