キヤノン EF-S24mm F2.8 STM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73955385 品番EF-S24mm F2.8 STM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。

全長(mm)22.8 本体質量(g)約125 倍率(倍)最大撮影:0.27 羽根枚数7 フィルター直径(Φmm)52 レンズ単焦点レンズ 最大径(Φmm)68.2 レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)(最短)0.16 F値(最小絞り)22 マウントキヤノンEF-Sマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする