キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73955403 品番EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。

全長(mm)72 本体質量(g)約240 倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時) 羽根枚数7 フィルター直径(Φmm)67 レンズ超広角ズームレンズ 最大径(Φmm)74.6 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)(最短)0.22 F値(最小絞り)22〜29 マウントキヤノンEF-Sマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする