SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
シャボネットゴールドグリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(18kg)
注文コード
73955762
品番
23042
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。高級感を演出したミルキーグリーンの石けん液。希釈使用で経済的です。
商品タイプ
補充用
規格
医薬部外品
希釈倍率
7倍
香り
スズラン
タイプ
液体
シリーズ
シャボネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。