※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFU-XJF/64GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956514 PFU-XJF/64GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956514 PFU-XJF/64GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956514

USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73956514 品番 PFU-XJF/64GWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。

付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ ホワイト 質量(g)約8(キャップ含む) キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) メモリー容量64GB 保証期間1年 LED無し コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73956487
2022-05-25
用途:
データ移動
製造業

まだ使用していませんが、キャップを後部に付けた時に、ストラップが邪魔にならないのが意外といいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする