※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFU-XTF/32GOR USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 73956593 PFU-XTF/32GOR USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 73956593 PFU-XTF/32GOR USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 73956593

USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73956593 品番 PFU-XTF/32GOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。

付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ オレンジ 質量(g)約10 キャップタイプ回転カバー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55〜67.2×19×11.2(コネクター収納時〜展開時) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) メモリー容量32GB 保証期間1年 コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする