iimo フラットファイルエコノミー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 73957232 品番 EM-FUEV10GX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

フラットファイルと言えばコクヨ。

サイズA4タテ 種類フラットファイル 穴数2穴 タイプタテ型 収納枚数(枚)約150 材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合) 材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS 穴ピッチ(mm)80 寸法(幅W×高さH)(mm)231×307 背幅(mm)18 とじ厚(mm)15 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
記録帳票の保管用

月次で保管する記録帳票を綴る目的で使用。
繰り返し閲覧することはほぼ無い為、コスト重視で使用しています。

対象商品:
73957223
2024-01-10
用途:
経理関係の資料ファイル

毎年このファイルを仕事関係で使用しており、使い易い。

対象商品:
73957257
2023-01-29
用途:
資料整理
教育・研究機関

写真のはっきりした黄色を期待してこちらを購入したのですが、実物はもっと薄くモノタロウブランドと色が変わらないので、そちらにすれば良かったと思いました。ファイルの機能面では問題ありません。

対象商品:
73971896
2023-03-31
用途:
書類の整理
株式会社流機エンジニアリング 様

きれいな発色の表紙で書類整理・保管にこの色を指定してくる方が社内でいます

対象商品:
73971905
2022-06-16
用途:
部門毎にファイリング
運輸・通信業

部門毎(経理・総務・補助金・統計など)でファイルの色を変えて綴じています。
種類が増えるとファイルの色が無くなり、どうしようかと探していた時に見つけました。
同じ色でも、並べたときに違いがあればがっかり、最近はリピ買いしています。

対象商品:
73957248
2022-07-16
用途:
セミナーで受講生用資料ファイルとして
電気・ガス・熱供給・水道業

早く入手出来てうれしいです。メーカ品なので紙質がいいです。

対象商品:
73971896
2022-05-09
用途:
客先へ書類提出時

色が綺麗で、社内で人気があります。客先へ書類提出時に使用してます。このファイルは、リピート品です。

対象商品:
73957248
2022-03-01
用途:
事務用
株式会社 glow 様 (医療・福祉・介護関連業)

10枚入りでこのお値段助かっております。もっとカラフルな色もあるといいなー。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする