No.0186Y 正角缶 瑞穂化成工業 73959174 No.0186Y 正角缶 瑞穂化成工業 73959174 No.0186Y 正角缶 瑞穂化成工業 73959174

正角缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード73959174 品番No.0186Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。

容量(L)10 用途液体の保存・保管等 仕様中栓付 材質ポリエチレン(PE) イエロー 寸法H(mm)300 寸法D(mm)215 寸法W(mm)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする