瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の タンク用キャップ
キャップロート5L・10L用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73959208
品番
No.0839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
標準でロングノズルが付属してます。
異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。
保管に便利な収納ホルダー付きです。
食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
液体・廃液の回収等
適合
0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY
色
ブラウン
内径(Φmm)
99
寸法H(mm)
163
外径(Φmm)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
44
注意
※瑞穂化成工業の5L・10L容器専用キャップロートです。(対象品番:0205、0205MG、0205LS、0205GY、0205BK、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0206LS、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY)