アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
アズテー替糸 130グラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73959908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
質量(g)
130
混率(%)
レーヨン50・ポリエステル50
寸法(幅W×長さL)(mm)
240×160
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×20×380
繰り返し・詰め替え
対応