アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の 掃除シート
アズマ工業の フローリング用掃除シート
ワックスシートウェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
73959935
品番
SQ054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
床のホコリも取って自然なツヤ出し。
タイプ
ワックス
成分
エタノール・カルナバワックス・界面活性剤・防腐剤
質量(g)
180
混率(%)
レーヨン70・ポリエステル30
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×220×20