モコモ 網戸用シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード73959953 品番MC-SQA52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

虫の嫌がる成分ヒノキ抽出物配合。

使用場所網戸 成分水・アルコール・重曹・防腐剤・除菌剤・ヒノキ抽出物・保湿剤 材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン 質量(g)95 寸法(幅W×長さL)(mm)300×200 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×215×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする