アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ用ヘッドスペア
ふわーとモップハンディースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
注文コード
73960057
品番
SQ023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ハンディタイプ専用。繊維のボリュームたっぷりの取り替えシート。
成分
流動パラフィン
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)
71
幅(cm)
17
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×250×52
繰り返し・詰め替え
対応