ダストマン○(マル)細型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード73960513 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水切れスムーズ!ストッキング素材天然抗菌成分キトサン配合:嫌なヌメリを抑制する効果が期待できます。嫌なニオイの発生や雑菌の増殖を抑制します。
新種自在のストッキング素材で水切れスムーズ:細かい編み目のストッキング素材で水切れスムーズ。小さなゴミもしっかりキャッチします。
取り付け・取り外し簡単:よく伸びてぴったりフィットするから、取り付けが簡単。

タイプ細型排水口用 材質ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×24×4 アズワン品番64-1234-84
注意
※直径が8cm以下の細型排水口用バスケットに使用できます。
※サイズは伸縮前のものです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73960513
2025-09-13
用途:
流しのゴミ受け
飲食業

ネルドリップコーヒー抽出後、ネルに付いた豆かすを洗い落す受けに使っているが、さすがにこれだけでは、少し流出してしまう。
もう少し目が細かくできればかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする