キモチイイシャワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73960696 品番JSA021
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し!
極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。
やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。
シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。
頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。

材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR 寸法(mm)70×63×280 タイプWS 適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2〜0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73960696
2024-04-30
用途:
普段使い

あたりが柔らかくて良い感じです。節約度合いはこれから確認

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする