PPティッシュケース

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73961362 品番58-75BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。
ティッシュのセットは、上蓋を開けて入れるだけ。

材質PP、スチール 寸法(cm)26×13×高さ7.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一つ一つ手で作られた製品ですので、形やサイズ・ゆがみなど、若干の個体差が生じます。
※薄くなったり濃くなったりと、同じ商品でも色目が違う場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-30
用途:
ソフトパックティッシュのケースとして
建設業・工事業

太めの丈夫なスチールワイヤーのフレームが適度なウェイトにもなっており、中身が減ってきてもティッシュペーパーを取り出す際にケースごと引っ張られて持ち上がるようなことはありません。またワイヤーも鉄素材むきだしではなくPPバンドにあわせた色で厚めに塗装されているので割と擦過や錆などにも強そうです。

両色一個ずつ購入したところ、商品画像では編み上げのパターンと照明の反射加減から濃淡二色の市松柄に見えますが、実際には単色のPPバンドで編み上げられており、ブラウンは画像のように色褪せた風合いではなく品名略号どおりの濃い焦茶色で、ベージュの方も商品画像よりはやや灰色がかった暗めの色合いです。

注意書にあるように手作業で仕上げられているため見た目も結構個体差がありますが、これは製造不良ではないので、蓋の端部が反っている場合はゆっくり力を加えて曲げ戻す、底部中央のワイヤーフレームが外側から見えている場合はガットのズレを戻す要領でPPバンドをワイヤーに被せて隠すなど、形をととのえてから使い始めるといいでしょう。

ゆったりした大きめのサイズ設計なので、ソフトパックだけでなく高さ65mmまでのボックスティッシュならそのまま入れられます。全体の質感がとてもよく、おすすめできるティッシュケースです。

対象商品:
73961362
2020-02-05
用途:
日常時

ティッシュを取り出す際に、箱が一緒に浮いてしまうのと見栄えが良くなるかと思い購入。値段の割にしっかりして、交換も簡単で良い製品だと思います。色も2色から選べて、雰囲気に合わせられるのも良い点です。

1人が参考にしています
対象商品:
73961353
2020-02-03
用途:
日常
その他業種

食卓テーブルの上で使ってます。テーブルに馴染んで、いい感じです。

対象商品:
73961362
2020-05-08
用途:
みんながくつろぐところに置いています
その他業種

色もとても落ち着く色ですし、使いやすいですしいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする