角ハンガー ガルバ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73961518 品番J-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サビに強い強靭な洗濯用ハンガー修理して長くお使いいただけます。さびに強いピンチハンガー。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
ピンチには、耐寒・耐衝撃性に優れた素材を使用。ピンチが傷んだら、簡単に交換できます。
フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。

ピンチ数30 材質枠/ガルバリウム鋼板、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき 寸法(cm)80×35×高さ27.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73961518
2023-04-07
用途:
洗濯
その他業種

こちらのハンガーを使用して20年以上になります。軽く、作りもしっかりしているので、耐久性も良く、錆びず、とても気に入っています。
錆びにくい理由で、ステンレスのものも購入しましたが、ハンガー自体が重いので、洗濯物を干すとより重く、結局使わなくなりました。
接合部等もしっかりねじ止めしているので、20年使ったいまでも、かわらずに使えます。5〜6年前に購入したハンガーは接合部が樹脂で接着剤でつないでいるため、朽ちてはずれてしまいました。また、洗濯ピンチをぶら下げる金具部分も金属なので、プラスチックのように劣化する心配もありません。シンプルな作りですが、使う人目線にたった商品だなと、思います。これからも良い商品を作り続けて欲しいです!

6人が参考にしています
対象商品:
73961518
2022-08-20
用途:
洗濯物
塩山電気 様

ガルバニウムはステンレスと違って新しい素材となりますが、家の屋根の素材にも使われており、非常に耐久性は高いと思います。価格もステンレスより安くて良いですね!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする