まるき
まるきの ラップ・消耗品・食品包材
まるきの 弁当小物
まるきの アルミ・紙・フードケース
お弁当おかずカップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(24枚)
注文コード
73961913
品番
00155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙・PET
色
3柄アソート
質量(g)
19
タイプ
小判
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×78×32