BT-14 バスブーツ  ビッグマンブーツ ミツギロン 73962087

BT-14 バスブーツ  ビッグマンブーツ ミツギロン 73962087
BT-14 バスブーツ  ビッグマンブーツ ミツギロン 73962087

バスブーツ ビッグマンブーツ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード73962087品番BT-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。
すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。

使用場所浴室材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂ブルー質量(g)290長さ(cm)28高さ(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 風呂掃除に使用
医療・福祉・介護関連業

28センチの足にちょうど良い。
ブーツもしっかりしており、耐久性もよさそうである。

対象商品 : 73962087
2023-10-11
用途: お風呂掃除
サービス業

足のサイズが28センチなので ホームセンターで売られているものは履けず困ってました。これははけます!はけるお風呂ブーツ初めてなのでありがたい!

対象商品 : 73962087
2023-03-07
用途: お風呂掃除用
建設業・工事業

サイズも大きくゆったりとして履き心地もまずまず。
底の部分も、しっかりしている。

対象商品 : 73962087
2023-01-12
用途: お風呂の掃除
サービス業

今まで大きいサイズが見つからず、26センチの物を踵を無理矢理履いてました。踵を踏むと壊れるのも早いし、足が痛い。ようやく出会えた大きいサイズ。良かったです。

対象商品 : 73962087
2021-11-27
用途: サイズが大きいのが良い人はおすすめ
未来空間建設業・工事業

サイズが大きいので脱ぎ履きはしやすいです。
素材は硬いので履き心地は他に良いものがあります。

対象商品 : 73962087
2023-01-31
用途: 浴室清掃
卸売・小売業

大きさがわからずちょっと多きすぎましたので前使用のものが入りましたんで使用しております。

対象商品 : 73962087
2021-06-07
用途: 男性職場の風呂場の掃除用

ホームセンターにある風呂ブーツはLサイズで26cmのため、男性ばかりの職場ではかかとを切って履くしかなかったのですが、これは28cnの社員もはけて しかも丈夫な作りで最高です!! 幅も広く、本当にたすかりました!オススメ!

1が参考にしています
対象商品 : 73962087
2020-07-09
用途: 風呂掃除
教育・研究機関

しっかりしたつくりで、安定感もあり気に入っています。長く愛用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする