曜日別特売
No.5620 卓上ミラー メリー 73962148

卓上ミラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73962148品番No.5620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

鏡面の大きな卓上ミラー鏡面が大きい角型卓上鏡です。大きめの卓上ミラーで、胸から上をしっかりチェック出来ます。
ブラックのフレームで、インテリアにも合わせやすい。鏡面の角度が変えられます(360度)。小物置きとして使えるトレイ付き。

材質鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂形状角型・大寸法(mm)300×260×奥行80、鏡面:236×200ブラック質量(g)589
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73962148
2022-05-17
用途: ひげそり等
金融・保険業

以前から使っていたものを落として破損してしまい同じものを探していました。大きさ、仕様にとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする