曜日別特売
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613

BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613
BB-480 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962613

ピタQ 吸着 便座シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2組)
ブルー
内容量1セット(2組)注文コード73962613品番BB-480
参考基準価格(税別)¥816販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。

用途
U型・O型・洗浄暖房型などに。
ブルー適合U型・O型・洗浄暖房型材質表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%寸法(mm)100×405×3H質量(g)87取付方式吸着
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768636
2018-08-11
用途: トイレのベンザ汚れ防止
株式会社吉田商会卸売・小売業

貼付けタイプの薄型で取付しやすかったです。大きさも適切で快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする