※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタQ 吸着 便座シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード73962656 品番BB-486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。

使用場所トイレ 用途U型・O型・洗浄暖房型などに。 材質表面/ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面/アクリル樹脂100% 取付方式吸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×405×3 オリーブ
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60768636
2018-08-11
用途:
トイレのベンザ汚れ防止
株式会社吉田商会 様 (卸売・小売業)

貼付けタイプの薄型で取付しやすかったです。大きさも適切で快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする