曜日別特売
BB-499 ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック) 73962717

ピタQ 吸着 便座シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組
グリーン
内容量1組注文コード73962717品番BB-499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。

用途
U型・O型・洗浄暖房型などに。
使用場所トイレグリーン仕様低反発材質表面/ポリエステル100%、中芯/ポリウレタンフォーム、基布/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂100%取付方式吸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×415×15グリーン
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768636
2018-08-11
用途: トイレのベンザ汚れ防止
株式会社吉田商会卸売・小売業

貼付けタイプの薄型で取付しやすかったです。大きさも適切で快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする