LEC(レック)
LEC(レック)の 掲示用品
LEC(レック)の 掲示用小物
LEC(レック)の フック
カレンダーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
73962875
品番
H-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
強い粘着力でしっかり固定します。
耐荷重(kg)
0.5
用途
カレンダー掛けに。
材質
本体:鋼板(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
20×10×35
質量(g)
26
タイプ
薄型小型
取付け方法
粘着テープ