曜日別特売
H-281 ハングフック LEC(レック) 73962902

H-281 ハングフック LEC(レック) 73962902
H-281 ハングフック LEC(レック) 73962902
H-281 ハングフック LEC(レック) 73962902

ハングフック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード73962902品番H-281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着テープで簡単取り付けできます。フック部は上下にスイングするので、水平面に吊り下げ使用も対応できます。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。製品安全協会の認定基準に適合したSGマーク商品です。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に耐荷重(kg)1.5材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線形状角型寸法(mm)40×25×60H質量(g)38
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。※冬期はドライヤーなどで粘着面を温めて付けてください。※荷重制限をお守りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 退勤時の札掛けに使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

職場の退勤の札を掛ける為に製品を購入しました。
粘着力も有り今の所、剥がれたと報告は上がっていませんので
問題なく使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする