スペア吸盤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード73963058 品番O-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

補助板付きのスペア吸盤です。取付け部は横溝タイプです。

サイズ4号 用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に 材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET樹脂 質量(g)26 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×20
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限等、本品を取り付ける製品の取り扱い説明書をご確認の上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73963058 O-203 31129737 H00508 レックスペア吸盤 補助板付き LEC(レック) レックスペア吸盤 補助板付き LEC(レック) 1パック(2個) 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963058
2023-02-21
用途:
台所流しのスポンジ置きの交換用
建設業・工事業

ホームセンターでもなかなか交換用を見かけないため取り扱っていて下さり助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73963058
2020-04-01
用途:
シンク内のスポンジかご
大和田電機サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

硬化してしまって、ずーっと剥がれっぱなしになってたカゴ、もう吸盤剥がれでずり落ちる事もありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする