Ba座布団圧縮袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード73963067 品番O-854
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

約1/3に座布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…座布団2〜5枚。

用途座布団2〜5枚用 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約1000×900×15H タイプ座布団圧縮袋 収納の目安座布団2〜5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする