吸盤用補助板

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード73963094 品番O-326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

吸盤の取り付けにくい場所の補助に。2kgまでの荷重の吸盤を取り付けられる補助板です。

耐荷重(kg)2 用途吸盤の取り付けにくい場所の補助に 材質PET樹脂 寸法(mm)Φ80 質量(g)14 タイプ補助版 取付け方法粘着テープ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963094
2025-08-16
用途:
車のサンシェードの取り付け
元祖からあげちゃん松前店 様 (卸売・小売業)

補助板をつけて両面テープで吸盤を付けました。
今年の異常な暑さに耐えられるかな?

対象商品:
73963094
2022-06-03
用途:
吸盤取付
有限会社平井電設 様

フロのタイル部分に吸盤を取り付けるのに使用。移設の際に補助板のみ手に入り助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする