O-389 ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73963103 O-389 ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73963103 O-389 ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73963103 O-389 ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73963103 O-389 ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73963103 O-389 ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73963103

ふとん圧縮袋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 73963103 品番 O-389
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合サイズ布団 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1000×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
来客用の布団の収納

しっかりとした材質で破れる心配がなく、今回はLサイズを購入しましたが、1人分の敷布団、掛布団、毛布、枕を全部入れても十分余裕があり、とても重宝しています。

対象商品:
73963112
2023-09-08
用途:
押し入れへの収納量の向上のため
その他業種

必要な道具は掃除機だけなので、どこの家庭でもしようが可能だと思います。容積率が50%以下になるので家族の多いお宅では毛布や掛け布団が多いので収納量が増えるのは助かると思います。

対象商品:
73963103
2022-08-03
用途:
玄米の保存用

玄米の保存用に脱酸素剤を入れて使用しています。
経過を見なければ解りませんが、半年後に一部を精米して食味の変化を確認します。

対象商品:
73963103
2020-06-14
用途:
冬物ふとんの収納
不動産業

安価でしっかりしてるので必要にして十分です。百均のものより質が良いと思います。

対象商品:
73963112
2023-05-17
用途:
ふとんの収納

袋自体はしっかりしたもので良いのですが、空気を抜くバルブが無いタイプです。空気を抜くにはチャック口から差し込み抜くと同時にチャックを閉じる少し手間がかかるものです。他の方のレビューを確認したらよかったと少し後悔です。

対象商品:
73963103
2021-10-04
用途:
押し入れの整理に
製造業

ふだん使わないふとんや毛布を圧縮して、押し入れのスペースをあけるために購入しました。値段が安いので、大量に購入してもそれほど出費にはつながらず、助かっています。肝心の圧縮についても問題ありません。もっと強力な掃除機を使えば、さらに圧縮できるのかも。

対象商品:
73963112
2020-08-28
用途:
引っ越しの際に,荷運びをし易くするため。
製造業

素材はビニール製だと思われるが,見た目より丈夫そう。

2022-08-28
用途:
布団圧縮
医療・福祉・介護関連業

当方の確認ミスなのですが、引き抜き用のバルブが付いてないので圧縮困難です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする