曜日別特売
W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155

 

W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155
W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155
W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155
W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155
W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155
W-443 HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック) 73963155

HLa 丸型 洗濯ネット 特大

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード73963155品番W-443
参考基準価格(税別)¥362販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。

用途長袖シャツ・バスタオル・Yシャツ用タイプ丸型 洗濯ネット 特大仕様粗目材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ380質量(g)55使用の目安長袖シャツ:6枚くらい、バスタオル:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963155
2022-11-07
用途: 洗濯業務の副資材として
医療・福祉・介護関連業

リネン業務の部門から、メーカー等指定での購入依頼により購入。 近年、他の商品を使用したことが無いことも一因とは思いますが、当社の業務では使い勝手が良かったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする