W-472 すべり止め付き U字 竿ストッパー LEC(レック) 73963216 W-472 すべり止め付き U字 竿ストッパー LEC(レック) 73963216 W-472 すべり止め付き U字 竿ストッパー LEC(レック) 73963216 W-472 すべり止め付き U字 竿ストッパー LEC(レック) 73963216 W-472 すべり止め付き U字 竿ストッパー LEC(レック) 73963216 W-472 すべり止め付き U字 竿ストッパー LEC(レック) 73963216

すべり止め付き U字 竿ストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード73963216 品番W-472
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

物干し竿の上下左右のズレを防止する、U字タイプのストッパー。すべり止め付きで物干し竿のズレを軽減する。持ち手つきなので、片手で取り付けができる。アームタイプにも使える。

用途物干し竿のズレの軽減に 仕様すべり止め付き 材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂 寸法(mm)50×105×35H 質量(g)85 タイプU字 竿ストッパー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963216
2020-04-26
用途:
竿が風で飛ばないようにするため
その他業種

実際に使ってみましたが、とてもよい商品です。アルミ製の竿は、風が吹くとガタガタ揺れていましたが、それがピタッと止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする