※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73963225 品番W-476
参考基準価格(税別)¥279 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

泡立ちの良いふさふさ繊維と、汚れをかき出すトゲトゲブラシのW効果で汚れを落とする。コンパクトなヘッドで小さな靴の中も洗える。持ち手の先端にあるヘラで、靴裏の小石も取れる。

用途シューズの汚れ落としに 仕様ふさふさブラシ・トゲトゲブラシ 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエチレン、クリーナー:アクリル繊維 寸法(mm)240×50×60H 質量(g)67 タイプシューズブラシ シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963225
2023-06-15
用途:
洗浄備品

作業靴の洗浄用にサンプルとして購入しました。今までのブラシと違い場所ごとに使い分けできるので助かります。リピート検討中です。

対象商品:
73963225
2023-04-25
用途:
上履きやスニーカー洗いに

最近他店を見ても靴用のブラシで安いものは硬い毛のものしか見当たらず困っていた。
こちらは程よい毛の柔らかさがあり、靴を傷めず洗いやすい!!

持ち手がやや滑りやすいのだけが、ちと残念だけど、他に変わるものがないのでリピートします

対象商品:
73963225
2020-07-01
用途:
靴、襟袖
不動産業

毎日使っていますが、非常に良い商品です。また買いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする