激落ち黒カビくん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73963322 品番S-768
参考基準価格(税別)¥451 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

研磨スポンジ&極細ブラシの両面を使い分けることで浴室の汚れとカビを落とします。V字カットの先端が壁の隅まで届くお風呂用スポンジです。立たせた時に水切れが良くなるアーチ型形状です。収納に便利な吊り下げ紐付きです。

適合用途風呂掃除 用途浴槽お掃除に。 材質クロス:ナイロン不織布(研磨剤入り、特殊ゴム加工)、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ブラシ:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)85×40×160H 質量(g)17 タイプカビ取り シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。※漂白剤、カビ除去剤はスポンジが劣化しますので、本品には使用しないでください。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする