※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 歯磨き用品
LEC(レック)の 歯磨き関連商品
ハミーコップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73963392
品番
B-502
参考基準価格(税別)
¥318
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
軽くて丈夫で使いやすい!底面はすべりにくい加工がしてある。
色
ブルー
材質
本体:AS樹脂、底部:EVA樹脂
容量(mL)
280
用途
歯みがきコップとして。
寸法(mm)
105×75×85
質量(g)
96
タイプ
歯みがきコップ