DL6288 生地がくっつきにくい表面エンボス加工のスクレッパー 貝印 73963663

生地がくっつきにくい表面エンボス加工のスクレッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73963663
品番
DL6288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

生地がくっつきにくいスクレーパー表面にエンボス加工を施したスクレーパー。
粉とバターの切り混ぜや焼く前の生地の表面ならしに便利。

材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
27
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×122×2
耐熱温度(℃)
80
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963663
2022-03-23
用途: わらび餅の加工
株式会社OIDEN 様(飲食業)

わらび餅がくっつかずとても使いやすく買って良かったです!

1人が参考にしています
対象商品 : 73963663
2020-12-03
用途: お菓子作り
その他業種

両面使えるのでとても使い勝手が良いです。スコーン、タルト生地などボールに入れた粉の中でバターが切れるので、バターが溶けません。フードプロセッサーを使わなくても上手くできます。生地をまとめるのにヘラと両方使い重宝しています。

対象商品 : 73963663
2020-07-09
用途: 家庭用のパン生地用
卸売・小売業

家内から頼まれ購入しました。
使い勝手もよく、大変満足しております。

対象商品 : 73963663
2020-05-19
用途: パン作り
pirouette 様(飲食業)

本当にくっつきにくい。
ついたとしても取れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする