DA0407 キッチンバサミ カバー付き 貝印 73965727

キッチンバサミ カバー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73965727品番DA0407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カバー付で収納時も安心食材や袋などが滑りにくく、切りやすい細かなギザ刃。酸にも強く丈夫、刃は清潔なステンレス素材。
レトルトパック等袋物の開封や昆布・海苔切りに。食器洗い乾燥機使用不可。

材質刃/ステンレス刃物鋼、柄・カバー/ポリプロピレン質量(g)148耐熱温度(℃)110寸法(縦×横×高さ)(mm)270×115×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする