A-030 フードケース ラストロ(岩崎工業) 角形 電子レンジ対応 73965928

フードケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)600 注文コード73965928 品番A-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

デイリー使いに大活躍。利便性を備えながら料理の幅もぐんと広がる、これからの新・保存容器。重ねてスッキリと片付く収納性。蓋にパッチンフラップ。
開閉するだけで上記を上手に逃がすので蓋をしたまま電子レンジ加熱OK。銀イオン抗菌Agを採用。さまざまな素材に対応する耐久性。
おもてなしに役立つレシピをパッケージに記載されているQRコードHPアドレスからご覧いただけます。

材質本体/フタ:ポリプロピレン、フタ枠/エラストマー 容量(mL)600 形状角形 オレンジ サイズS 質量(g)77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×163×53 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73965912
2022-01-19
用途:
余った食品の保管

同じサイズを複数購入した場合、フタを外した状態の本体がスタックできないので収納時にとても場所を取ります
スタックできないのは完全に想定外で3個も購入したことを後悔しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする